Catu - surgants,domaine bt taille 11

Catu - surgants,domaine bt taille 11

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 11

  • couleur - gris

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • qualité du matériau - cuir de chèvre

  • type de fermeture - fermeture velcro

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560057812

Réf. Sonepar

00081005781

Réf. Fournisseur

CG98111

Réf. Commerciale

Catu

taille de gant

11

couleur

gris

protection contre les risques mécaniques

Oui

qualité du matériau

cuir de chèvre

type de fermeture

fermeture velcro

type de conditionnement

paire

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 11

Les Atouts de l'article:

Protection mécanique de qualitéCuir “de caprin” pleine fleur siliconé, très soupleLarge manchette en cuir “croûté” avec languette de serrage agrippante