fin de vie
Catu - ecran anti-proj liquides pour casque

Catu - ecran anti-proj liquides pour casque

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - type de couvre-chef

  • taille - universel

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • suspension - 6 points

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560079739

Réf. Sonepar

00081007973

Réf. Fournisseur

CW-11948

Réf. Commerciale

Catu

modèle

type de couvre-chef

taille

universel

matériau

autre

couleur

blanc

suspension

6 points

ajustage

bouton rotatif

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

Ecran de protection contre les projections aqueuses. Se porte avec 1casque : s'adapte à de nombreux casques grâce au ressort d'ajustement. Visière relevable. ECRAN : Dim. 390 x 200mm- Ep. 1mm- Matière PC. Livré en pièces détachées, à monter