Catu - piquet non all. galva 16mm l.1,00m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1000 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560048797
Réf. Sonepar
00081004882
Réf. Fournisseur
DBXO10
Réf. Commerciale
Catu
modèle
avec bride de raccordement
longueur
1000 mm
diamètre
16 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
type de raccordement
avec broche/alésage
Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle Ø16 mm, longueur 1m.