Catu - cable cuivre 16mm2 gaine pvc

Catu - cable cuivre 16mm2 gaine pvc

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 4.5 kA

  • pour section transversale de corde - 16...16 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560019377

Réf. Sonepar

00081505150

Réf. Fournisseur

M2416

Réf. Commerciale

Catu

courant de court-circuit max.

4.5 kA

pour section transversale de corde

16...16 mm²

Câble cuivre avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 3,5 (kA-1 s). Section 16 mm². 0,15 kg-m.