Catu - cable cuivre 16mm2 gaine silicone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 3.5 kA
pour section transversale de corde - 16...16 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560019384
Réf. Sonepar
00081505160
Réf. Fournisseur
M2416S
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
3.5 kA
pour section transversale de corde
16...16 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante silicone, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 3,5 (kA-1 s). Section 16 mm². 0,15 kg-m.