Catu - cable cu 35mm2 silic transp teinte vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 8 kA
pour section transversale de corde - 35...35 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560061192
Réf. Sonepar
00081004526
Réf. Fournisseur
M2435V
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
8 kA
pour section transversale de corde
35...35 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante silicone couleur verte, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 8 (kA-1 s). Section 35 mm². 0,38 kg-m. pr liaisons équipotentielles.