Catu - cable cuivre 50mm2 gaine silicone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 12 kA
pour section transversale de corde - 50...50 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560001730
Réf. Sonepar
00081505230
Réf. Fournisseur
M2450S
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
12 kA
pour section transversale de corde
50...50 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante silicone, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 12 (kA-1 s). Section 50 mm². 0,54 kg-m.