Catu - cable cuivre 70mm2 gaine silicone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 16 kA
pour section transversale de corde - 70...70 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560001754
Réf. Sonepar
00081505240
Réf. Fournisseur
M2470S
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
16 kA
pour section transversale de corde
70...70 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante silicone, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 16 (kA-1 s). Section 70 mm². 0,76 kg-m.