Catu - cable cuivre 95mm2 gaine pvc

Catu - cable cuivre 95mm2 gaine pvc

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 27 kA

  • pour section transversale de corde - 95...95 mm²

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3597560001778

Réf. Sonepar

00081505260

Réf. Fournisseur

M2495

Réf. Commerciale

Catu

courant de court-circuit max.

27 kA

pour section transversale de corde

95...95 mm²

Câble cuivre avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 20 (kA-1 s). Section 95 mm². 1 kg-m.