Catu - cable cuivre 95mm2 gaine silicone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 20 kA
pour section transversale de corde - 70...70 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560001785
Réf. Sonepar
00081505270
Réf. Fournisseur
M2495S
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
20 kA
pour section transversale de corde
70...70 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante silicone, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 20 (kA-1 s). Section 95 mm². 1 kg-m.