Catu - cable alu 120mm2 gaine pvc

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 17.5 kA

  • pour section transversale de corde - 120...120 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560001815

Réf. Sonepar

00081505280

Réf. Fournisseur

M28120

Réf. Commerciale

Catu

courant de court-circuit max.

17.5 kA

pour section transversale de corde

120...120 mm²

Câble aluminium avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 17,5 (kA-1 s). Section 120 mm². 0,43 kg-m.