Catu - cable alu 50mm2 gaine pvc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 4 kA
pour section transversale de corde - 50...50 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560001839
Réf. Sonepar
00081505300
Réf. Fournisseur
M2850
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
4 kA
pour section transversale de corde
50...50 mm²
Câble aluminium avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 7 (kA-1 s). Section 50 mm². 0,17 kg-m.