Catu - sac electricien multi-poches

Catu - sac electricien multi-poches

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 4

  • hauteur - 300 mm

  • rouge de sécurité - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560054071

Réf. Sonepar

00081005407

Réf. Fournisseur

M87387

Réf. Commerciale

Catu

modèle

sac

matériau

textile

nombre total de compartiments

4

hauteur

300 mm

rouge de sécurité

Oui

largeur

140 mm

profondeur

690 mm

Sac Pro d?électricien multipoches destiné à recevoir une dotation BR : Tapis, outillage isolé, cahier de consignation, guide UTE, écran facial, cadenas, VAT, appareillage de mesure, etc? Zip cadenassables. Dimensions : 690 x 300 x 140 mm.