Catu - lunettes anti-u.v. incolores en etui
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau des verres - polycarbonate (PC)
matériau du cadre - plastique
convient aux lunettes de protection - Oui
couleur des verres - incolore
taille - universel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000146
Réf. Sonepar
00081001305
Réf. Fournisseur
MO11000
Réf. Commerciale
Catu
matériau des verres
polycarbonate (PC)
matériau du cadre
plastique
convient aux lunettes de protection
Oui
couleur des verres
incolore
taille
universel
fragments de verre
Oui
diaphragme latéral et en haut
Non
anti-reflet
Non
verres anti-reflet
Non
résistant aux éraflures
Oui
sans buée
Oui
ajustable
Non
couleur du cadre
orange
obscurcissement
99.5...99.5 %
type de construction
Lunettes de protection
avec protection contre les éclaboussures
Oui
Ces lunettes sont destinées à assurer la protection des yeux contre les rayonnements U.V ainsi que les projections de particules solides lors des opérations sur un ouvrage électrique. Embouts soft flex.
Les Atouts de l'article:
Version incolore. Lunettes de haute protection idéales pour les travaux avec risque de projection de particules solide. Embouts “Softflex”