Catu - bandouliere pour tapis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sur rouleau - Oui
longueur - 1700 mm
largeur - 38 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36000 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560065077
Réf. Sonepar
00081006507
Réf. Fournisseur
MO161
Réf. Commerciale
Catu
sur rouleau
Oui
longueur
1700 mm
largeur
38 mm
pour tension nominale jusqu'à
36000 V
Sangle de serrage bandoulière pour rangement des tapis. Permettent de ranger jusqu?à 2 tapis isolants et de transporter le(s) tapis en bandoulière. Avec notice d?emploi des tapis isolants. Dimensions : 1700 x 38 mm