Catu - casque de securite basane et jug. blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type de couvre-chef
taille - universel
matériau - ABS
couleur - blanc
suspension - 4 points
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000122
Réf. Sonepar
00081001510
Réf. Fournisseur
MO1821B
Réf. Commerciale
Catu
modèle
type de couvre-chef
taille
universel
matériau
ABS
couleur
blanc
suspension
4 points
dimension
530...620 mm
haute visibilité (couleur)
Non
ajustage
goupille d'arrêt
avec bande pour poignet
Non
pour tension nominale jusqu'à
1000 V
Casque de protection pr électriciens. Calotte en ABS ultra légère. Protection mécanique EN 397 1000 V. Conforme ANSI Z 89.1 classe E 20 000 V. Conforme EN 50365 1000 V. Livré avec jugulaire et bandeau anti sueur. Couleur blanc.
Les Atouts de l'article:
Casque industriel de sécurité particulièrement étudié pour travaux d’ordre électrique. Calotte ABS à gouttière déformable en cas de choc. Fentes pour montage de protections auditives ou écran facial