Catu - casque ecrin blanc taille unique

Catu - casque ecrin blanc taille unique

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560020908

Réf. Sonepar

00081001530

Réf. Fournisseur

MO183BL

Réf. Commerciale

Catu

matériau

polycarbonate (PC)

couleur

blanc

Casque d'électricien pr travaux en hauteur. Coloris blanc. Certifié EN 12492 - Casques d'alpinistes, EN 397 - Casques de protection pr l'industrie, EN 50365 - Casques électriquement isolants 1000 V et ANSI Z89.1 20 000 V