Catu - sac a dos porte outils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 4
hauteur - 400 mm
avec diviseur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560054798
Réf. Sonepar
00081005479
Réf. Fournisseur
MO38
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
matériau
textile
nombre total de compartiments
4
hauteur
400 mm
avec diviseur
Oui
plateau amovible
Oui
largeur
330 mm
profondeur
180 mm
Sac à dos en structure moussée. Avec porte-outils amovible, nombreuses poches internes et externes. Rangement pour ordinateur. Plusieurs poches intérieures pour outils. Fermetures cadenassables. Dimensions : H400 x L330 x Ep180 mm