Catu - sac de transport dia 250 * l 620mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 250 mm
largeur - 620 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560055672
Réf. Sonepar
00081005668
Réf. Fournisseur
MO50
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
matériau
textile
nombre total de compartiments
2
hauteur
250 mm
largeur
620 mm
profondeur
250 mm
Sac de transport pr équipement (vêtements, gants, casques, tapis de largeur 60 cm, etc). Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Textile noir et rouge. 2 sangles de portage réglables. Dim Ø 250 x L620 mm.