Catu - tournevis pz lame decolletee 5x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045345
Réf. Sonepar
00081004550
Réf. Fournisseur
MO65245D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
100 mm
longueur totale
100 mm
diamètre de lame
5 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à lame décolletée et embout POZIDRIV de 5 (PZ1). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.