Catu - tournevis pz lame decolletee 6x125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 125 mm
longueur totale - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045352
Réf. Sonepar
00081004551
Réf. Fournisseur
MO65246D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
2
modèle
droit
longueur de lame
125 mm
longueur totale
125 mm
diamètre de lame
6 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à lame décolletée et embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame de longueur 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.