Catu - tournevis bi matiere isole phillips ph 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
longueur de lame - 125 mm
taille - 2
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053890
Réf. Sonepar
00081005389
Réf. Fournisseur
MO72034
Réf. Commerciale
Catu
modèle
droit
longueur de lame
125 mm
taille
2
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Tournevis isolé bi-matières à embout PHILLIPS de 6 mm PH2. Longueur lame 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.