Catu - tournevis pozidriv isole bi matiere n 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024265
Réf. Sonepar
00081911960
Réf. Fournisseur
MO72042
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
100 mm
longueur totale
125 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 5 mm PZ1. Longueur lame 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.