Catu - tapis isolant cei classe 2-1mx5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
largeur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 17 V
épaisseur - 2.6 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560069075
Réf. Sonepar
00081006907
Réf. Fournisseur
MP100205
Réf. Commerciale
Catu
longueur
5000 mm
largeur
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à
17 V
épaisseur
2.6 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 2 de 1 m x 5 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.