Catu - tapis isolant cei classe 0 - 0.60x0.60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
largeur - 600 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560065459
Réf. Sonepar
00081006545
Réf. Fournisseur
MP1166
Réf. Commerciale
Catu
longueur
600 mm
largeur
600 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 0 de 0,6 m x 0,6 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.
Les Atouts de l'article:
Test diélectrique unitaire en productionMotif anti-dérapant sur les 2 facesEco-friendly: RoHS, REACH, sans halogène