Catu - tapis isolant cei classe 0-1,2mx10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
largeur - 1200 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560069105
Réf. Sonepar
00081006910
Réf. Fournisseur
MP1200210
Réf. Commerciale
Catu
longueur
10000 mm
largeur
1200 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 0 de 1,2 m x 10 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.