Catu - capuchon isolant pr cable 25 a 120 mm2

Catu - capuchon isolant pr cable 25 a 120 mm2

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - DN 25

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3597560001457

Réf. Sonepar

00081500190

Réf. Fournisseur

MP26D

Réf. Commerciale

Catu

matériau

autre

raccordement

autre

diamètre nominal

DN 25

Capuchon isolant pr protection d'extrémité de câble dénudé. Plastique noir longueur 120 mm. Capacité: Câble Ø extérieur 20 mm. Adapté aux câbles de sections 30 à 120 mm². Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.