Catu - tapis isolant 3mm 0.60 x 1.00m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sur rouleau - Non
longueur - 1000 mm
largeur - 600 mm
pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V
pour rigidité diélectrique jusqu'à - 26.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000429
Réf. Sonepar
00081001655
Réf. Fournisseur
MP4216
Réf. Commerciale
Catu
sur rouleau
Non
longueur
1000 mm
largeur
600 mm
pour tension nominale jusqu'à
26.5 V
pour rigidité diélectrique jusqu'à
26.5 kV
avec revêtement antidérapant
Oui
épaisseur
3.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,4 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.