Catu - point fixe d.25mm goujon m16 x 45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
longueur - 45 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3597560013481
Réf. Sonepar
00081509170
Réf. Fournisseur
MT39521
Réf. Commerciale
Catu
matériau
cuivre
longueur
45 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
16
diamètre de la plaque de raccordement
25 mm
Point fixe d?ancrage pour équipement MALT-MCC. Icc : 30 kA-1s. Sphère de diamètre 25 mm. Fixation par tige filetée M16 long. 45 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.