Catu - chaussures a semelle isol basse hiv t43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - chaussure
pointure - 43
type de fermeture - lacets
couleur - noir
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560057003
Réf. Sonepar
00081005700
Réf. Fournisseur
MV22243
Réf. Commerciale
Catu
type
chaussure
pointure
43
type de fermeture
lacets
couleur
noir
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
Chaussures de sécurité, basses, modèle cuir, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 43. Imperméable. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens, l'industrie, sols gras et lisses.