Catu - chaussures a semelle isol basse ete t43

Catu - chaussures a semelle isol basse ete t43

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - chaussure

  • pointure - 43

  • type de fermeture - lacets

  • couleur - marron

  • matériau principal - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560057188

Réf. Sonepar

00081005718

Réf. Fournisseur

MV22643

Réf. Commerciale

Catu

type

chaussure

pointure

43

type de fermeture

lacets

couleur

marron

matériau principal

PUR (polyuréthane)

matériau de la partie supérieure

textile

Chaussures de sécurité, basses, modèle textile, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 43. Aéré pour environnement chaud. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens et l'industrie.