Catu - chaussures a semelle isol haute ete t43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - botte
pointure - 43
type de fermeture - lacets
couleur - marron
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560057270
Réf. Sonepar
00081005727
Réf. Fournisseur
MV22743
Réf. Commerciale
Catu
type
botte
pointure
43
type de fermeture
lacets
couleur
marron
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
textile
Chaussures de sécurité, hautes, modèle textile, avec sem. isolante classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Taille 43. Aéré pour environnement chaud. sem. anti perforation. Adhérence: SRC. Conçues pour les électriciens et l'industrie.