Catu - condamnateur de prise triphase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de cadenas - 1
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560066777
Réf. Sonepar
00081006677
Réf. Fournisseur
PL103
Réf. Commerciale
Catu
nombre max. de cadenas
1
matériau
autre
Condamnateur de prise industrielle : pour prise mono ou triphasée de 16 à 125 A. Se fixe sur la partie mâle de la prise. Plastique jaune. Accepte 1 cadenas - 1 trou Ø8 mm. Dimensions : 55 x 37 x 27 mm.