fin de vie
Catu - piquet ac-galva d.16mmx1,50m

Catu - piquet ac-galva d.16mmx1,50m

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00081002410

Réf. Fournisseur

TV1615

Réf. Commerciale

Catu

modèle

avec bride de raccordement

longueur

1500 mm

diamètre

16 mm

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

type de raccordement

avec broche/alésage

Piquet 1,5 m non allongeable + cosse en acier galva (NF EN ISO 1461), ep mini 70 µ. Profil rond, Ø ext 16 mm. Coupes extrémités: biaise à 45°-droite. Résistance court-circuit: à 5 kA-1s. Tenue à l’onde de foudre: 4µs - 10µs