Cdvi - Ventouse 300kg applique - Signal NONF - Led et Relais - 12-24V DC - NFS 61-937
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211001138
Réf. Sonepar
00327100113
Réf. Fournisseur
C3S11
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement
12...24 V
type de tension
DC
Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937
Les Atouts de l'article:
NF S 61-937 (24V)force de rétention : 300 kgsignal NO/NF Ventouse électromagnétique 300 kg - applique dimensions (L x l x P) :- ventouse : 250 x 43 x 27 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 480 mA- 24V DC : 240 mA