Cdvi - Transformateur 12-24V AC - 1-2 A - classe II - EN 61558-8 - Rail DIN - 3 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2 - 24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211003576
Réf. Sonepar
00327000132
Réf. Fournisseur
CA1R
Réf. Commerciale
Cdvi
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
24 V
apparent
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
90 mm
largeur
55 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Non
protection contre les températures
Non
Transformateur 12/24V AC - 1/2 A - classe II - EN 61558-8 - Rail DIN - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Dimensions (L x l x P): 90 x 55 x 65 mm.Tension primaire 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Norme EN 61558-2-8.Puissance 24 VA.Secondaire 24 V - 2 x 12 V à point milieu. Transformateur 12/24 V 1/2 A à Classe II Dimensions (L x l x P): 90 x 55 x 65 mm.Tension primaire 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Norme EN 61558-2-8.Puissance 24 VA.Secondaire 24 V - 2 x 12 V à point milieu.Classe II.