Cdvi - Demi-cylindre europeen - panneton reglable - 3 cles fournies

Cdvi - Demi-cylindre europeen - panneton reglable - 3 cles fournies

CDVI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - encastré

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Oui

  • connexion PC - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662211006652

Réf. Sonepar

00327000255

Réf. Fournisseur

CYLPR

Réf. Commerciale

Cdvi

nombre max. de portes

1

mode de pose

encastré

autonome

Oui

interconnectable

Oui

connexion PC

Non

couleur

argent

matériau

métal

largeur

17 mm

hauteur

33 mm

profondeur

40 mm

Demi-cylidre européen - Panneton réglable - 3 clés fournies

Les Atouts de l'article:

Dimensions (L x l x P): 33 x 17 x 40 mm. Demi-cylindre européen à panneton réglable.