Cdvi - Badge RFID porte-cle bleu Mifare 13 56 MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211002449
Réf. Sonepar
00327000857
Réf. Fournisseur
METAL
Réf. Commerciale
Cdvi
type de support de données
porte-clé
procédé de lecture
MIFARE (13.56 MHz)
largeur
30 mm
hauteur
60 mm
profondeur
7 mm
Badge RFID porte-clé bleu Mifare 13 56 MHz
Les Atouts de l'article:
Badge en métal.Résiné.Résistant.Porte-clés.Numéro hexadécimal imprimé dessus. Badge Mifare® 13,56 Mhz Badge en métal.Résiné.Résistant.Porte-clés.Numéro hexadécimal imprimé dessus.Dimensions (H x l x P): 60 x 30 x7 mm.