Cdvi - Motoverrou applique exterieur horizontal 12-18V avec 2 cylindres (entree-sortie)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211006249
Réf. Sonepar
00327000899
Réf. Fournisseur
MVM2C
Réf. Commerciale
Cdvi
Motoverrou applique extérieur horizontal 12-18V avec double cylindre entrée/sortie pour portes épaisseur 40 à 90mm
Les Atouts de l'article:
Acier traité.Emission motorisée.Réversibilité du produit.Idéal pour placement à l'extérieur (IP57)Installation en applique. Motoverrou avec décondamnation électrique et manuelle 2 cylindres Pêne autobloquant en entrée et en sortie.Engrenage en nylon: réduction du bruit, meilleur glissement, évitant la rouille.Carte tropicalisée.Connexions par bornier débrochable facilitant le raccordement.Reconnaissance REED pour le reverrouillage automatique en position de porte fermée.Signal sonore en cas de défault de verrouillage.Gâche livrée en 2 parties offrant plusieurs possibilités de montage facial et transversal.Livraison en standard: un cylindre rond avec 3 clés + came sécable pour ajustement sur porte d'une épaisseur de 40 à 90 mm.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 20 mA en veille; 410 mA à l'appel.Acier traité.Emission motorisée.Réversibilité du produit.Idéal pour placement à l'extérieur.Installation en applique.Idéal pour les installations sur portillon ou porte de cave.Silencieux.Indicateur sonore de position.Possibilité de raccordement à tout type de contrôle d'accès.Disponible en versions: cylindre seul (MVA) ; cylindre + molette (MVM).