Cdvi - Recepteur embrochable 433 MHz pour ATRIUM antenne incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211014336
Réf. Sonepar
00327101433
Réf. Fournisseur
SEL2641R433-SAT
Réf. Commerciale
Cdvi
Récepteur embrochable 433 MHz pour ATRIUM antenne incluse
Les Atouts de l'article:
Fréquence opérante: 433,92 MhzAlimentation: 12 VdcConsommation: 24 mAType de sortie: Wiegand 30-bit
Le SELWR433-SAT est un récepteur qui fonctionne à une fréquence de 433,92 MHz en modulation AM/ASK et se branche sur le système Atrium. Grâce à ce récepteur, des émetteurs peuvent être ajouté au système Atrium d'une manière très simple ! Le récepteur SELWR433-SAT doit simplement être branché sur la platine Atrium afin de pouvoir recevoir les signaux Wiegand des émetteurs. Une fois que les émetteurs sont acceptés, leur numéro de série est transmis vers le système Atrium par un signal Wiegand. Et à partir de ce moment-là les émetteurs sont prêt à l'emploi. Facile et simple ! Module récepteur embrochable.Sortie 30 bit Wiegand.Peut être embroché directement dans un des deux connecteurs ("Reader 1" ou "Reader 2") de l'AC22.Est livrée avec une antenne externe.Type de récepteur: superhétérodyne.Fréquence opérante: 433,92 Mhz.Alimentation: 12 Vdc.Consommation: 24 mA.Type de sortie: Wiegand 30-bit.Température de fonctionnement: -20 à +70°C.Dimensions: 105 x 45 x 28 mm.Poids: 65 gr.Impédance d'entrée: 50 Ohm.Inclu dans l'emballage: antenne SEA433