Cdvi - Lecteur noir proximite Mifare 13.56MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211011809
Réf. Sonepar
00327000969
Réf. Fournisseur
SOLARMB
Réf. Commerciale
Cdvi
Lecteur noir proximité Mifare® 13.56MHz
Les Atouts de l'article:
Standard Mifare® .Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore. Lecteur noir Mifare® 13,56 Mhz Dimensions (L x l x p) : 90 x 130 x 35 mm.Technologie : Mifare®.Poids: 300 gr.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Standard Mifare®.Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Design.Lumineux en continu.Signalisation lumineuse et sonore.Electronique résinée.Polycarbonate.Facile à monter.Couleurs: blanc et noir.Disponible en version proximité 125 Khz.