Cdvi - Ventouse 300kg applique - Signal NONF - Led et Relais - 12-24V DC - NFS 61-937
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
type de construction - autre
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
avec plaque d'ancrage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211006041
Réf. Sonepar
00327000804
Réf. Fournisseur
V3SR
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de fonctionnement
12...24 V
type de construction
autre
mode de pose
montage en saillie
type de tension
DC
avec plaque d'ancrage
Non
montage mural
Oui
montage au sol
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937
Les Atouts de l'article:
brevetéanti-rémanence électroniqueNF S 61-937 (24V)force de rétention : 300 kgrelais/signal NO/NFsignalisation lumineuse Ventouse électromagnétique lumineuse 300 kg - applique dimensions (L x l x P) :- ventouse : 254 x 45 x 28 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 480 mA- 24V DC : 240 mA