CEBA - Projecteur portable de chantier compact à LED 20W - sur batterie (Li-Ion)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 20 W
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux utile - 1800 lm
température de couleur - 6500...6500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3511686008527
Réf. Sonepar
02413600852
Réf. Fournisseur
PBC20
Réf. Commerciale
CEBA
rechargeable
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale
20 W
indice de protection (IP)
IP54
flux lumineux utile
1800 lm
température de couleur
6500...6500 K
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
classe de protection
I
Projecteur portable de chantier compact à LED 20W - sur batterie (Li-Ion) - livré avec câble micro USB - étrier aimanté - crochet de suspension - interrupteur marche-arrêt - temps de charge : 4-5 h - temps de travail 3h à 100% / 6h à 50%