Cellpack - Gaine thermo. SRH2/34-7/BK/1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 34 mm
diamètre interne après rétreint - 7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311009261
Réf. Sonepar
01294127421
Réf. Fournisseur
127421
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint
34 mm
diamètre interne après rétreint
7 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Oui
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
2.6 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-40...120 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Oui
homologation UL
Non
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, sans halogénes rapport de rétreint 3 : 1 avec ou sans adhésif