Cellpack - Boîte de jonction CHM 36kV/500-1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 500...1000 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311047324
Réf. Sonepar
01294194094
Réf. Fournisseur
194094
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um)
19/33 (36) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
500...1000 mm²
nombre de conducteurs
1
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Oui
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
sans
Boîte de jonction unipolaire, pour câbles unipolaires à isolation synthétique