Cellpack - T connecteur CTKS/630A/24KV/95-240/EGA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison de raccord - raccord en T
courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311138916
Réf. Sonepar
01294256839
Réf. Fournisseur
256839
Réf. Commerciale
Cellpack
type de terminaison de raccord
raccord en T
courant nominal selon EN 50180/EN 50181
C (630 A)
tension nominale U0/U (Um)
12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
adapté au nombre de conducteurs
1
blindé
Oui
cosse de câble incluse
Oui
section nominale
95...240 mm²
longueur du câble de terre
0.7 m
largeur
74 mm
hauteur
250 mm
longueur
290 mm
Connecteur séparable de couplage en T, pour câbles synthétique pour connecteur séparable type CTS