Cellpack - Boîte de jonction CHMSV 24kV/16-95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 16...95 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311139753
Réf. Sonepar
01294258140
Réf. Fournisseur
258140
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um)
12,7/22 (24) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
16...95 mm²
nombre de conducteurs
1
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Oui
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
connecteur à vis
Boîte de jonction unipolaire, avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.