Cellpack - Boîte de jonction CHMSV 24kV/95-240

Cellpack - Boîte de jonction CHMSV 24kV/95-240

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 95...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311139777

Réf. Sonepar

01294258142

Réf. Fournisseur

258142

Réf. Commerciale

Cellpack

modèle

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

95...240 mm²

nombre de conducteurs

1

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Oui

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

autre

accessoires de connexion

connecteur à vis

Boîte de jonction unipolaire, avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.