Cellpack - Boîte de jonction CHMSV 36kV/240-400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 240...400 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311139814
Réf. Sonepar
01294258146
Réf. Fournisseur
258146
Réf. Commerciale
Cellpack
modèle
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um)
19/33 (36) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
240...400 mm²
nombre de conducteurs
1
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Oui
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
connecteur à vis
Boîte de jonction unipolaire, avec manchon à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.