Cellpack - Connecteur équ. CWS 250A 24kV/16-95 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison de raccord - fiche coudée
courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311152103
Réf. Sonepar
01294295167
Réf. Fournisseur
295167
Réf. Commerciale
Cellpack
type de terminaison de raccord
fiche coudée
courant nominal selon EN 50180/EN 50181
A (250 A)
tension nominale U0/U (Um)
12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
adapté au nombre de conducteurs
1
blindé
Oui
cosse de câble incluse
Oui
section nominale
16...95 mm²
longueur du câble de terre
0.7 m
largeur
80 mm
hauteur
178 mm
longueur
200 mm
Connecteur séparable équerre, pour câbles synthét. pour systémes à cônes extérieurs de type A